Feltűzhető racsni 2-3/4 coll

Cikkszám: 657630 2-3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Csatlakozó négyszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 3/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Csatlakozó négyszög 3/4 coll
    Szélesség b 43 mm
    Magasság h 29 mm
    Tartós terhelhetőség 450 Nm
    Alapméret S 25 mm
    Fogak száma 52
    Rátűző szár 14×18 mm
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Irányváltós kerepes hajtószár, igen
    Kerepes hajtószár kioldóval nem
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657630 2-3/4
    EAN / GTIN 4062406278366
    Gyártó száma 657630 2-3/4

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
    Átkapcsolható feltűzhető racsni.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Alkalmazható:

    4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
    További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Feltűzhető racsni  2-3/4 coll

    Feltűzhető racsni 2-3/4 coll

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    136 darabszám azonnal szállítható
    77,04 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    231 darabszám azonnal szállítható
    114,33 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Csatlakozó négyszög 3/4 3/4
    Szélesség b 43 39
    Rátűző szár 14×18 14×18
    Magasság h 29 20,5
    Fogak száma 52 48
    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Termék fajtája Racsni Racsni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz