Csavarkulcs 130 mm

Cikkszám: 6576110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6576110
EAN / GTIN 4010886657614
Gyártó száma 6576110
L-szám L60160 1319

Leírás

Leírás:

DIN 894, ISO 3318 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 38 mm-ig, acélszürke SW 41 mm-től
Méret 10 - 135 mm felfüggesztőfurattal
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájállás 15°
Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi
*Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 225 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.000 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 225,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 29 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: acélszürke
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 130
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz