{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szélesség b | 41 mm | |
Magasság h | 22,3 mm | |
Sorozat | 725QR/20 | |
Tartós terhelhetőség | 200 Nm | |
Alapméret S | 38,5 mm | |
Fogak száma | 36 | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Gyártó száma | 58253020 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |