Egyoldalas villáskulcs 25 mm-es

Cikkszám: 6575650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6575650
    EAN / GTIN 4010886657560
    Gyártó száma 6575650
    L-szám L60160 5350

    Leírás

    Leírás:

    DIN 894, ISO 3318 szerinti kialakítás
    Mangánfoszfátozott SW 38 mm-ig, acélszürke SW 41 mm-től
    Méret 10 - 135 mm felfüggesztőfurattal
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
    Száj: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
    Szájállás 15°
    Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    *Nem szabványosított.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
    • Teljes magasság [mm]: 9 mm
    • Teljes hossz [mm]: 222 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 52,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 9 mm
    • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
    • Száj pozíció: 15 °
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 25
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Ratchet funkció: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz