{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Elektromos szigetelés | VDE 1000 V | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 305 mm | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 25 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 640 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 238 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Gyártó száma | 5109KV |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel 25 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
471,24 €
451,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
853 darabszám azonnal szállítható
235,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomatéktartomány | 5 ;25 | 2,5 ;25 |
Súly | 640 | 400 |
Maximális nyomaték | 25 | 25 |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |