Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral 50 Nm

Cikkszám: 657272 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 131,50 € /(db)
  • 54,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
549 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 50 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±3 %
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 328 mm
    Nyomatéktartomány 10 Nm - 50 Nm
    Skálaosztás, 1 osztás = 0,5 Nm
    Súly 700 g
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skálával
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 209 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657272 50
    EAN / GTIN 4045197804105
    Gyártó száma 657272 50

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.
    Fixen beépített racsni dugókulcs fejek feltűzéséhez.
    Mértékegységek: Nm, lbfft.
    Racsni elveszíthetetlen átdugaszolható négyszöggel és tartócsappal, jobbos és balos meghúzáshoz.

    Funkció:

    A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

    Felhasználás:

    Kis és közepes sorozatokhoz.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Pontosság:

    ± 3 % a kijelzett értékből.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz