VDE kombinált 16 mm-es villáskulcs

Cikkszám: 6572710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6572710
EAN / GTIN 4010886657270
Gyártó száma 6572710
L-szám L60160 3091

Leírás

Leírás:

Vanádiumacél 31CrV3
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrzőszerszám szigetelés
Szájhelyzet 15°.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 39 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 158 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz