Vízpumpa fogó FastGRIP pofa w.37mm l.240mm fej polírozva

Cikkszám: 65726240
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65726240
EAN / GTIN 4018754178421
Gyártó száma 65726240
L-szám L60010 3642

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • DIN ISO 8976
  • Áttolható csúszócsukló kettős tartással
  • Nyomógomb segítségével gyorsan beállítható a munkadarabra
  • fokozatmentes és sima 10 rekeszes (180 mm), 12 rekeszes (240 mm), 15 rekeszes (300 mm) állítható
  • Induktív edzett fogak - rendkívül kemény és tartós
  • Szorítás elleni védelem zúzódás ellen
  • Króm-vanádium

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 37 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
  • Hossz [mm]: 240 mm
  • Súly: 405 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz