Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ Keresztmélyedés PH 2

Cikkszám: 6571660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6571660
    EAN / GTIN 4010886657164
    Gyártó száma 6571660
    L-szám L60160 4188

    Leírás

    Leírás:

    Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
    Nehéz igénybevételre
    Konstrukció a DIN ISO 2351-2 szabvány szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szabvány szerint
    Szabályzat szerint DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Vanádium speciális acél, fekete színűre csiszolva.

    Jellemző:

    • Kimeneti méret Keresztmélyedés (PH): 2
    • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
    • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
    • Teljes hossz [mm]: 32 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Felület: polírozott
    • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz