Csavarhúzó bit foglalat 5/16″-os TORX T45 belső csavarhúzó

Cikkszám: 6571310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6571310
    EAN / GTIN 4010886657133
    Gyártó száma 6571310
    L-szám L60160 2727

    Leírás

    Leírás:

    Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
    Nehéz igénybevételre
    Szakaszos hatszöghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül): T45
    • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
    • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
    • Teljes szélesség [mm]: 9 mm
    • Teljes magasság [mm]: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 35 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Felület: polírozott
    • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 7,82
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz