5/16″ belső TORX T30 Csavarhúzó bit foglalat

Cikkszám: 6571150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Gyártó száma 6571150
L-szám L60160 2512

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Szakaszos hatszöghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T30
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes szélesség [mm]: 9 mm
  • Teljes magasság [mm]: 8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 35 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz