Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető szerszám nélkül 1000 Nm

Cikkszám: 657094 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 71,00 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 000 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat MANOSKOP® 730N
Teljes hossz L 1 363 mm
Nyomatéktartomány 200 Nm - 1 000 Nm
Nyomatéktartomány 150 lbfft - 750 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 5 Nm
Súly 5 000 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 55 mm
Feltűzhető szerszám befogó 22×28 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 1 352 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 1 407 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657094 1000
EAN / GTIN 4018754239955
Gyártó száma 50181100

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.
Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582657950 sz. alatt.
Mértékegységek: Nm, lbfft.

Előny:

  • Ergonomikus kialakítású 2K markolat, ellenáll olyan agresszív folyadékoknak, mint az üzemanyagok, szkirodol, stb.
  • A beállító skála a szennyeződésektől és sérülésektől leolvasó ablakkal védett.
  • Gyors, precíz és biztos beállítás: Húzza ki a beállítógombot, „forgatással“ állítsa be a kívánt értéket, és a „visszanyomva“ rögzítse azt. Könnyen mozgatható beállítógomb, mivel nem kell rugóerőt leküzdeni.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz