Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ hatlapú 10 mm-es csavarhúzóbetét

Cikkszám: 6568600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6568600
    EAN / GTIN 4010886656860
    Gyártó száma 6568600
    L-szám L60160 676

    Leírás

    Leírás:

    Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
    A legnagyobb terhelésekhez
    Konstrukció a DIN ISO 2351-3 szabvány szerint
    Külső hatszöghajtással a DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Vanádium speciális acél, polírozva

    Jellemző:

    • Kimeneti méret dupla bit: 10 mm
    • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
    • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
    • Teljes hossz [mm]: 30 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Felület: polírozott
    • Csavarátmérő DIN 7984: M14
    • Csavarátmérő ISO 4762: M12
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz