Csavarhúzó bit foglalat 5/16″ 7 mm-es nyílással

Cikkszám: 6566900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6566900
EAN / GTIN 4010886656693
Gyártó száma 6566900
L-szám L60160 2765

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
Nehéz igénybevételre
Konstrukció a DIN ISO 2351-1 szabvány szerint
Szabályzat DIN 3126 - C 8 (5/16″) szerinti hatszöghajtással
Vanádium speciális acél, polírozva.

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 7
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 41 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Penge szélessége [mm]: 7,0 mm
  • Vágóél vastagság: 1,2 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz