uvex 1 félcipő S2 fekete/sárga szélesség 11 méret 43

Cikkszám: 6566843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
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
Védettségi osztály S2
EU cipőméret 43
Festék schwarz / gelb
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6566843
EAN / GTIN 4031101770758
Gyártó száma 6566843
L-szám L01670 335

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1
  • Termék típusa: Alacsony cipő
  • Szín (szűrő): fekete/sárga
  • Védelmi osztály: S2
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 43
  • Rögzítés: BOA® Fit System
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
  • Felső anyag: mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1
  • Szélesség: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz