Csavarhúzó bit foglalat 5/16″-os nyílás 6,5 mm

Cikkszám: 6566820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6566820
    EAN / GTIN 4010886656686
    Gyártó száma 6566820
    L-szám L60160 3266

    Leírás

    Leírás:

    Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
    Nehéz igénybevételre
    Konstrukció DIN ISO 2351-1 szerint
    Külső hatlapos meghajtással DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Vanádium speciális acél, fekete színűre fényezve.

    Jellemző:

    • Kimeneti méretű nyílás: 6.5
    • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
    • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
    • Teljes hossz [mm]: 41 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Felület: polírozott
    • Penge szélessége [mm]: 6,5 mm
    • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz