uvex 1 félcipő S1 fekete/sárga szélesség 11 méret 44

Cikkszám: 6565844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
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
    Védettségi osztály S1
    EU cipőméret 44
    Festék schwarz / gelb
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6565844
    EAN / GTIN 4031101742045
    Gyártó száma 6565844
    L-szám ZP5609 65658-44

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Biztonsági cipő
    • Termék neve: uvex 1
    • Termék típusa: Alacsony cipő
    • Szín (szűrő): fekete/sárga
    • Védelmi osztály: S1
    • Nem: Női/Férfi
    • Méret: 44
    • Rögzítés: BOA® Fit System
    • Márka: uvex
    • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
    • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
    • Felső anyag: mikro velúr
    • Csúszásgátlás: SRC
    • Talp: uvex 1
    • Szélesség: 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz