Univerzális szorító fogó w.25mm l.175mm fej fényes nikkelezett

Cikkszám: 65632175
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65632175
EAN / GTIN 4018754038114
Gyártó száma 65632175
L-szám L60010 2938

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt pofákkal (egy pofa egyenes, egy pofa félig kerek)
  • Gyorskioldó karral
  • Króm-vanádium

Jellemző:

  • Fogantyúk: fényes nikkelezett
  • Fej: fényes nikkelezett
  • Hossz [mm]: 175 mm
  • S: 25 mm
  • Súly: 365 g
  • Szélesség mm (b): 56 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz