Palástköszörű korong 400x40x127 mm alak 1 C100H5AV18/50

Cikkszám: 656023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 656023
EAN / GTIN 9003176560232
Gyártó száma 656023
L-szám L50140 976

Leírás

Leírás:

A keményfém megmunkálásához ez a szilícium-karbid tárcsa költséghatékony változat az alárendelt alkalmazásokhoz. Az elsődleges betét-t főként öntvények és nemvasfémek megmunkálására használják. Ez a tárcsa jó alternatíva, különösen a nitridált munkadarabokhoz és a kopásálló befecskendező ötvözetekhez. Szabványos gyémánt öntőszerszámokkal profilozható.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 100.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: C 100 H5A V18 /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 40 x 127 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 40 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Öntöttvas, karbid

Előny:

  • Jó ár-érték arány
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • Elsősorban öntvények és nemvasfémek megmunkálásához
  • Különösen alkalmas nitridált munkadarabokhoz és kopásálló szóróötvözetekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz