Volframkarbid rajzolótű

Cikkszám: 6559610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rajztű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6559610
    EAN / GTIN 4010886655962
    Gyártó száma 6559610
    L-szám L60160 2229

    Leírás

    Leírás:

    Karbid, ezüst
    Cseppentő mechanizmussal
    E-746-os számú cserélhető hegyével
    E-746-os számú cserélhető hegyével
    Keményfém.

    Jellemző:

    • Kialakítás: E-746 sz. cserélhető hegyével
    • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
    • Teljes magasság [mm]: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 150 mm
    • Anyag: Karbid
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz