Palástköszörű korong 400x25x127 mm alakú 1 454A802J10V3/50

Cikkszám: 655916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655916
EAN / GTIN 9003176559168
Gyártó száma 655916
L-szám L50140 1185

Leírás

Leírás:

Ezekkel a tárcsákkal a nagy teljesítményű korunok célzott választékát garantáljuk speciális kötési rendszerekkel együtt. Ily módon univerzális betét-t biztosítunk minden magas ötvözetű acélon és HSS-en. A szinterezett korund keverékkel, mint például A 454A, a kerámia ragasztott tárcsákkal a legmagasabb vágási teljesítményt lehet elérni. Nagyobb teljesítmény csak gyanta kötésű CBN szerszámokkal érhető el, mint például a VIB STAR.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 25 x 127 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Az univerzális betét-hez nagy ötvözésű acélokhoz és HSS-ekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz