Stillson csőkulcs 12'' méretű csőkulcs 43mm széles, 300mm hosszú fej fekete lakkozott, polírozott.

Cikkszám: 65590300
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 65590300
    EAN / GTIN 4018754092895
    Gyártó száma 65590300
    L-szám L60010 4280

    Leírás

    Leírás:

    • US szabvány GGG-W-651 Type I, Class A..

    Jellemző:

    • Maximális pofa-nyílás (mm): 43 mm
    • Fej: fekete lakkozott, polírozott
    • Fogantyúk: piros lakkozott
    • Gr.: 12''
    • Hossz [mm]: 300 mm
    • Súly: 750 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz