Stillson csőkulcs méret 10'' pofa w.35mm l.250mm fej fekete lakkozott, polírozva

Cikkszám: 65590250
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65590250
EAN / GTIN 4018754092888
Gyártó száma 65590250
L-szám L60010 2829

Leírás

Leírás:

  • US szabvány GGG-W-651 Type I, Class A..

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 35 mm
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Gr.: 10''
  • Hossz [mm]: 250 mm
  • Súly: 550 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz