Palástköszörű korong 500x50x203,2 mm forma 1 89A802J5AV217/50

Cikkszám: 655869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655869
EAN / GTIN 9003176558697
Gyártó száma 655869

Leírás

Leírás:

A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban használt köszörülési folyamat számos iparágban. Például a vezérműtengelyek, a főtengelyek és a fogaskerekes tengelyek az autóiparban készülnek, hogy megfeleljenek a legmagasabb igényeknek és követelményeknek. Finom korund használata, különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok esetén. A tárcsa keménysége és szerkezete fontos a köszörülés sikeréhez, és optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélokhoz. Kínálatunkban megtalálhatók a ferde horonycsiszoláshoz való tárcsák is.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 89A 802 J5A V217 /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 500 x 50 x 203,2 mm
  • Átmérő: 500 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 203,2 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Ferde horony csiszolás lehetséges
  • A várható élettartam növekedése
  • Megnövelt szerszámélettartam

Felhasználás:

  • Különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok külső hengeres csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz