Heavy-duty csőkulcs méret 18'' pofa w.77mm l.450mm fej fekete lakkozott, polírozva

Cikkszám: 65580450
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65580450
EAN / GTIN 4018754092864
Gyártó száma 65580450
L-szám L60010 4279

Leírás

Leírás:

  • US szabvány GGG-W-651 Type II, A. osztály.

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 77 mm
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Gr.: 18''
  • Hossz [mm]: 450 mm
  • Súly: 2660 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz