Heavy-duty csőkulcs méret 14'' pofa w.61mm l.350mm fej fekete lakkozott, polírozva

Cikkszám: 65580350
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65580350
EAN / GTIN 4018754092857
Gyártó száma 65580350
L-szám L60010 3235

Leírás

Leírás:

  • US szabvány GGG-W-651 Type II, A. osztály.

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 61 mm
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Gr.: 14''
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • Súly: 1665 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz