S-pofa csőkulcs pofa W.70mm L.560mm fej piros lakkozott, polírozott

Cikkszám: 65570535
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65570535
EAN / GTIN 4018754206414
Gyártó száma 65570535
L-szám L60010 4596

Leírás

Leírás:

  • C alak
  • DIN 5234

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 70 mm
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Fej: piros lakkozott, polírozott
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 560 mm
  • Súly: 2677 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz