S-pofás csőkulcs Maul-W.60mm L.440mm Fej piros lakkozott, polírozott

Cikkszám: 65570416
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65570416
EAN / GTIN 4018754092819
Gyártó száma 65570416
L-szám L60010 4595

Leírás

Leírás:

  • C alak
  • DIN 5234

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 60 mm
  • Fogantyúk: piros lakkozott
  • Fej: piros lakkozott, polírozott
  • Gr.: 1 1/2
  • Hossz [mm]: 440 mm
  • Súly: 1595 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz