Zsebtolómérő

Cikkszám: 6555030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6555030
EAN / GTIN 4010886655504
Gyártó száma 6555030
L-szám L60160 50

Leírás

Leírás:

A DIN 862 Form A 2 szerint tervezve
Keresztcsőrrel, csiszolt csőrvégekkel, mélységmérővel és momentumzárral
Milliméteres és Dugókulcskes beosztással, 1/20 és 1/28″-es nóniuszokkal
Bőrzacskóban.

Jellemző:

  • Tárolás: Bőr tok
  • Kialakítás: Milliméteres és hüvelykes beosztással, 1/20 és 1/128″-os nómenklatúrával
  • Teljes hossz [mm]: 213 mm
  • Mérési tartomány [inch]: 5.1/2
  • Mérési tartomány [mm]: 140
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz