{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 245 mm | |
Nyomatéktartomány | 3,5 Nm - 25 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 200 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655500 25 | |
EAN / GTIN | 4580135821122 | |
Gyártó száma | DB25N-1/4-S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs skálás mérőórával 25 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
361,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Kijelzés | analóg | analóg |
Kioldás jelzése | tapintásos | optikai |
Súly | 400 | 400 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 | 0,5 |
Visszajelzés | megjelenítő | megjelenítő |