Elektronikus nyomatékkulcs elektr. meghajtással 136 Nm

Cikkszám: 655305 136
Kedvezmény
901,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
Applikáció kapcsolódás OneKey
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 592 mm
Nyomatéktartomány 13,6 Nm - 135,6 Nm
Nyomatéktartomány 10 lbfft - 100 lbfft
Nyomatéktartomány 120 lbfin - 1 200 lbfin
Felbontás 0,1 Nm
Súly 2 500 g
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos; tapintásos
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Névleges feszültség 12 V
Motor felépítése Fuel™
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 100 min-1
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés akusztikus jelzés; kioldó; megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Gyártó száma 4933464967

Leírás

Kivitel:

  • A csavar előmeghúzása elektromos meghajtással. Ezután manuális utánhúzás a beállított célnyomatékig. A beállítás és a kezelés közvetlenül a nyomatékkulcsnál történik.
  • Gyors nyomaték jelentés ONE-KEY™ segítségével jelentések készítéséhez.
  • LCD kijelző erős színekkel és gyors reakcióidőkkel. Állapot jelentés és a fontos információk megjelenítése.
  • A figyelmeztető jelzések választhatóan érezhetőek (vibráció), láthatóak (LED-ek és kijelző) és hallhatóak, vagy ezek kombinációja is beállítható. Az előzetes figyelmeztetés időpontja egyénileg adható meg.
  • Akár 28.000 mért érték tárolható a nyomatékkulcson.
  • Kalibrálás emlékeztetővel. Terhelési darabszám és időintervallum szerint.

Mértékegységek: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező irányban ± 2%, ellentétes irányban ± 3%.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akku, C12C töltőkészülék és stabil műanyag koffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 számtól és a 073840 sz. alatt talál. Az újrakalibrálás a gyártónál történik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz