{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 400 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | SENSOTORK® 713R | |
Teljes hossz L | 838 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 400 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 296 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 180 lbfin - 3 600 lbfin | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 2 330 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Csomagolás | stabil műanyag koffer | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 750 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 775 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655270 400 | |
EAN / GTIN | 4018754156528 | |
Gyártó száma | 96501640 |