{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 714 | |
Teljes hossz L | 393 mm | |
Nyomatéktartomány | 6 Nm - 60 Nm | |
Nyomatéktartomány | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 810 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081557 LR3 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 355 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 372,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655235 60 | |
EAN / GTIN | 4018754222810 | |
Gyártó száma | 96500906 |