Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás-kulcs, integrált kijelzővel E-Torc Q 200 Nm

Cikkszám: 655002 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 90,00 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
  • 160,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Interfész: USB csatlakozó

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 200 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat E-torc
Teljes hossz L 615 mm
Nyomatéktartomány 20 Nm - 200 Nm
Felbontás 0,1 Nm
Súly 2 000 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 25 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Akkus
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög; folyáshatár; továbbhúzási nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány Gyári szabvány
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 552 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 577 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655002 200
EAN / GTIN 4002805935606
Gyártó száma 2958775

Leírás

Kivitel:

Az E-Torc Q / QR egy nagy teljesítményű elektronikus nyomaték / szögelfordulás mérőkulcs a legmodernebb szenzortechnikával és 4,3 colos TFT kijelzővel. Kezelés választhatóan érintés funkcióval vagy hardver gombokkal. A görbe megjelenítése és a kiértékelés közvetlenül a mérőeszközön lehetséges. Képállományos paraméter készetek lehetséges.
Az adatcsere Wi-Fi-n (2,4 és 5GHz) vagy mini USB csatlakozón keresztül történhet a nyomatékkulcs és a számítógép kezelőszoftvere között (Windows® 7-től).
A jelzés optikailag virtuális mozgó csíkkal, akusztikusan sípoló hanggal és érzékelhetően vibrációval történik. A terhelés számlálóba és a legutóbb elvégzett kalibrálások dátumába a menün keresztül lehet betekinteni.
Mértékegységek: Nm, lbfft.
Akkumulátor, gyorscsere rendszerrel

Funkció:

  • Nyomaték ellenőrzés
  • Nyomaték / Szögelfordulás ellenőrzése
  • Folyáshatár felügyelet: Csavarkötések folyáshatárának meghatározása a különbséghányados alapján.
  • Továbbhúzási nyomaték: Minden eljárás VDI/VDE 2645, 3. lap szerint
  • Oldás / meghúzás: Egy csavarkötés fennmaradó nyomatékának meghatározása pl. üzemi terhelés után.

Felhasználás:

Elemző és minőségellenőrző kulcs. A kutatás és fejlesztés területén az E-Torc Q / QR megspórolja drága kísérlet felépítését. A csavarozási kísérletek a meghúzási specifikációk maghatározásához közvetlenül dokumentálhatóak és elvégezhetőek a szerkezeti elemen.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Feltűzhető irányváltós racsni, töltőkábel, adatkábel, 4 GB memória, pendrive dokumentációkkal, kezelési útmutató és kiértékelő és kezelő szoftver.
Quadrobox-ban, habszivacs betéttel.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az eltérő, ország szerinti követelményeket!
Tartozékok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz