{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | E-torc | |
Teljes hossz L | 263 mm | |
Nyomatéktartomány | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 500 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Akkus | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög; folyáshatár; továbbhúzási nyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 185,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 203 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Gyártó száma | 3034631 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomaték- /szögelfordulás-kulcs, külön kijelzővel és összekötő kábellel E-Torc QR 12 Nm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
7 346,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
687,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
687,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Súly | 500 | 735 | 735 |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 | ±3 ;±3 | ±3 ;±3 |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Méréstechnika | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus |
Visszajelzés | megjelenítő | megjelenítő | megjelenítő |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |