Menetszelvény 52 penge

Cikkszám: 6549730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6549730
EAN / GTIN 4010886654972
Gyártó száma 6549730
L-szám L60160 3177

Leírás

Leírás:

52 penge
Metrikus és Whitworth menetekhez
Távolság 0,25-6,00 mm / 62-4 sebesség W

Jellemző:

  • Lapok száma: 8
  • Kialakítás: 0,25-6,00 mm osztás / 62-4 Gang W
  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 70 mm
  • Használat/alkalmazás: Metrikus és Whitworth menetekhez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz