Hézagmérő 0,1 - 0,5 mm

Cikkszám: 6547950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6547950
EAN / GTIN 4010886654798
Gyártó száma 6547950
L-szám L60160 3025

Leírás

Leírás:

Védőnyéllel összecsukható, pengehossz 100 mm
Tűvel bevont fogantyúval

Jellemző:

  • Lapok száma: 21
  • Kialakítás: nikkelezett
  • Penge hossza [mm]: 100 mm
  • Lapvastagság [mm]:
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 34
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44
    • 46
    • 48
    • 50
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz