Speciális szerelőfogó patkó alakú rögzítőgyűrűkhöz L.170mm

Cikkszám: 65476170
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65476170
EAN / GTIN 4018754206322
Gyártó száma 65476170
L-szám L60010 5010

Leírás

Leírás:

  • A tengely biztosítékainak (pl. motorok, sebességváltók, differenciálművek, tengelykapcsolók, fékek stb.)
  • Visszatérő rugóval (kopásálló kompressziós rugó)

Jellemző:

  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
  • Hossz [mm]: 170 mm
  • Súly: 162 g
  • Szélesség mm (b): 81 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz