Hézagmérő 0,03 - 0,10 mm

Cikkszám: 6547600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6547600
EAN / GTIN 4010886654767
Gyártó száma 6547600
L-szám L60160 3852

Leírás

Leírás:

Védőnyéllel összecsukható, pengehossz 100 mm
Tűvel bevont fogantyúval

Jellemző:

  • Lapok száma: 8
  • Kialakítás: nikkelezett
  • Penge hossza [mm]: 100 mm
  • Lapvastagság [mm]:
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz