{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ±0,05 fok | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Sorozat | SmartCheck | |
Méréstartomány | 0 fok - 720 fok | |
Hossz L | 452 mm; 752 mm | |
Szélesség b | 263 mm | |
Magasság h1 | 187 mm | |
Magasság h2 | 327 mm | |
Súly | 7,8 kg | |
Négyszög befogó | 1/2 coll | |
Mért érték memória | igen | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Gyártó száma | 96521400 |