Seeger gyűrű fogó külső gyűrűkhöz 40-100 középponthoz 2.3mm L.210mm

Cikkszám: 65454003
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65454003
EAN / GTIN 4018754037773
Gyártó száma 65454003
L-szám L60010 1165

Leírás

Leírás:

  • DIN 5254 A
  • Egyenes, nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek
  • Visszatérő rugóval (kopásálló kompressziós rugó)

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 2,3 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 40-100
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Gr.: A 3
  • Hossz [mm]: 210 mm
  • Súly: 205 g
  • Szélesség mm (b): 75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz