Seeger gyűrű fogó külső gyűrűkhöz A 0 méret 3-10 középponthoz D.0,9mm L.140mm

Cikkszám: 65454000
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65454000
EAN / GTIN 4018754037742
Gyártó száma 65454000
L-szám L60010 984

Leírás

Leírás:

  • DIN 5254 A
  • Egyenes, nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek
  • Visszatérő rugóval (kopásálló kompressziós rugó)

Jellemző:

  • rögzítőgyűrűkhöz: 3-10
  • Csúcsátmérő [mm]: 0,9 mm
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Gr.: A 0
  • Hossz [mm]: 140 mm
  • Súly: 95 g
  • Szélesség mm (b): 57 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz