Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm

Cikkszám: 654476 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 134,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±1
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 350 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±1 %
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 10 Nm - 350 Nm
Kijelző készülék szélessége 138 mm
Kijelző készülék magassága 110 mm
Kijelző készülék mélysége 117 mm
Súly 2,7 kg
Négyszög-adapter 1/2 coll
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654476 350
EAN / GTIN 5060207566131
Gyártó száma 43525

Leírás

Kivitel:

  • 3 felhasználási üzemmód: Követő kijelzés (Track), első csúcsérték felismerés (First Peak), csúcsérték kijelzés (Final-Peak).
  • Célnyomaték egyszerű megadása tűréssel együtt.
  • LCD kijelző. A LED-es háttérvilágítás jó leolvashatóságot biztosít rosszul megvilágított munkaterületeken.
  • A beépített Micro-USB-2.0 csatlakozó lehetővé teszi az áramellátást és az adatátvitelt.
  • Kijelző feliratok 12 nyelven.
  • Akár 15 célnyomaték tárolása lehetséges.
  • Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Gyors és könnyen észlelhető állapotkijelzés a kijelző színváltásával (piros, sárga, zöld). A mérési adatok egyszerű átvitele USB csatlakozón keresztül lehetséges.

Felhasználás:

A kattanó és kijelzős, jobbos forgású nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.
Jobbos forgású nyomaték csavarhúzók és kulcsok beállítása.

Pontosság:

Százalékos mért érték hiba ±1%.

Tartalom:

USB tápegység (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kábel, stabil, műanyag kofferben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz