{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±1 %; ±2 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 50 Nm - 1 100 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 140 mm | |
Kijelző készülék magassága | 120 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 132,5 mm | |
Súly | 3,5 kg | |
Négyszög-adapter | 3/4 coll | |
Külső hatszög | 27 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 100 V - 240 V | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Gyártó száma | 43530 |