{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 500 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 0,5 % | |
Interfész | RS232C csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Messbereich | 30 Nm - 1 500 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 185 mm | |
Kijelző készülék magassága | 128 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 104 mm | |
Mért érték jeladó szélessége | 106 mm | |
Mért érték jeladó magassága | 100 mm | |
Mért érték jeladó mélysége | 185 mm | |
Súly | 7,3 kg | |
Négyszög-adapter | 3/4 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654460 1500 | |
EAN / GTIN | 5060922231314 | |
Gyártó száma | 43220 |