Seeger gyűrű fogó belső gyűrűkhöz J 31 méret 40-100 csúcshoz D.2.3mm L.215mm

Cikkszám: 65444031
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65444031
EAN / GTIN 4018754037674
Gyártó száma 65444031
L-szám L60010 1164

Leírás

Leírás:

  • DIN 5256 D_
  • 90°-ban hajlított pofák
  • Nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 2,3 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 40-100
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Gr.: J 31
  • Hossz [mm]: 215 mm
  • Súly: 195 g
  • Szélesség mm (b): 51 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz