Seeger gyűrű fogó belső gyűrűkhöz J 21 méret 19-60 középponthoz D.1.8mm L.170mm

Cikkszám: 65444021
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65444021
EAN / GTIN 4018754037667
Gyártó száma 65444021
L-szám L60010 988

Leírás

Leírás:

  • DIN 5256 D_
  • 90°-ban hajlított pofák
  • Nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 1,8 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 19-60
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Gr.: J 21
  • Hossz [mm]: 170 mm
  • Súly: 135 g
  • Szélesség mm (b): 47 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz