Intelligens telepített mért érték jeladó, Maximális nyomaték: 50Nm

Cikkszám: 654385 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±0,1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 0,5
  • Interfész: USB csatlakozó; Ethernet; RS485 csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 50 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±0,1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 0,5 fok
Interfész USB csatlakozó; Ethernet; RS485 csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 5 Nm - 50 Nm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654385 50
EAN / GTIN 2050001941725
Gyártó száma NG-TTS5000-XI

Leírás

Kivitel:

Statikus szenzorok notebookhoz, PC-hez vagy tablethez való közvetlen kapcsolódáshoz.
Nyomatékok nagyon nagy mérési felbontása (a névleges méréstartomány 1/10000-e).
Legkisebb méréstartomány 5 cNm-től.
20 méretig 1/4 col 6-szöggel, 50 mérettől 4-szöggel.
USB, Ethernet és ng-Link csatlakozóval.
Mérési pontosság ±0,1 %.

Előny:

  • Ultrakompakt felépítésű.
  • Intelligens digitális mérés – hagyományos mérőkészülék nélkül.
  • Nagyon rugalmas a különböző csatlakozók következtében: USB, Ethernet a mért adatok kommunikációjához, valamint ng-Link az n-gineric kínálat periféria készülékeinek csatlakoztatásához.
  • Max. 2 Nm méréstartomány integrált mechanikus túlterhelés elleni védelemmel.

Felhasználás:

  • Pontos méréshez és csavarozáshoz 100 %-os ellenőrzéssel a termelés területén.
  • Csavarkötések vizsgálatához és analizálásához.
  • Mindenféle kézi megvezetésű és telepített csavarozó szerszámok kalibrálásához és felülvizsgálatához.

Figyelem:

Szállítás adatkábel nélkül; USB kábel a 654378 sz. alatt
DAkkS kalibrálás ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz