Intelligens forgó mért érték jeladó szögméréssel ng-TTR, Maximális nyomaték: 10Nm

Cikkszám: 654381 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±0,1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 0,5
  • Interfész: USB csatlakozó; Ethernet; RS485 csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 10 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±0,1 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 0,5 fok
Interfész USB csatlakozó; Ethernet; RS485 csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 1 Nm - 10 Nm
Szögfelbontás 0,1 fok
Meghajtó hatszög 1/4 coll
Meghajtó hatszög 1/4 coll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654381 10
EAN / GTIN 2050001941602
Gyártó száma NG-TTR1000-XI-1/4

Leírás

Kivitel:

A forgó szenzorok notebookhoz, PC-hez vagy tablethez való közvetlen kapcsolódáshoz érintkezés mentesek és ezáltal kopásmentesek.
Nyomatékok nagyon nagy mérési felbontása (a névleges méréstartomány 1/10000-e).
Legkisebb méréstartomány 5 cNm-től.
20 méretig 1/4 col 6-szöggel, 50 mérettől 4-szöggel.
USB, Ethernet és ng-Link csatlakozóval.
Mérési pontosság ±0,1 %.

Előny:

  • Ultrakompakt felépítésű.
  • Intelligens digitális mérés – hagyományos mérőkészülék nélkül.
  • Nagyon rugalmas a különböző csatlakozók következtében: USB, Ethernet a mért adatok kommunikációjához, valamint ng-Link az n-gineric kínálat periféria készülékeinek csatlakoztatásához.
  • Max. 2 Nm méréstartomány integrált mechanikus túlterhelés elleni védelemmel.

Felhasználás:

  • Pontos méréshez és csavarozáshoz 100 %-os ellenőrzéssel a termelés területén.
  • Csavarkötések vizsgálatához és analizálásához.
  • Mindenféle kézi megvezetésű és telepített csavarozó szerszámok kalibrálásához és felülvizsgálatához.

Figyelem:

Szállítás adatkábel nélkül; USB kábel a 654378 sz. alatt
DAkkS kalibrálás ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz