Seeger gyűrű fogó belső gyűrűkhöz J 2 méret f.19-60 csúcs d.1,8mm L.180mm

Cikkszám: 65436002
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
Termék fajtája Sicherungsringzange

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65436002
EAN / GTIN 4018754037612
Gyártó száma 65436002
L-szám L60010 1243

Leírás

Leírás:

  • DIN 5256 C
  • Egyenes, nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 1,8 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 19-60
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: műanyag bevonat érdesített felülettel
  • Gr.: J 2
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 150 g
  • Szélesség mm (b): 55 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz